Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • PNP
  • Reichweite: 0,05…5 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M8 Stecker 3-polig

Reflexionslichtschranke ifm electronic O6P202 - O6P-FPKG/AS/3P

Artikelnummer: 103352
EAN: 4021179279512
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

5 m

O6

0,05...5 m

Rotlicht

633 nm

quaderförmig

150 (bei max. Tastweite) mm

Tasten

LED

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

Hell-/Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

13 x 35 mm

21 mm

Stecker M8 (3-polig)

ABS, PPSU, EPDM, Messing

PMMA

-25 °C

60 °C

IP65/IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke ifm electronic O6P202 - O6P-FPKG/AS/3P
Die kompakte Reflexionslichtschranke mit Polfilter O6P202 - O6P-FPKG/AS/3P von ifm electronic besticht durch ein Kunststoffgehäuse mit der Schutzart IP65/IP67, einer Hell-/Dunkelschaltung und einer Reichweite von 0,05...5 m (Tripelspiegel Ø 80 E20005). Die Einstellung der Reflexionslichtschranke O6P202 erfolgt einfach per Potentiometer. Dank des transparent-schwarzen Gehäusedeckels sind die LEDs für Betriebs- und Schaltzustandsanzeige auch in heller Umgebung gut erkennbar. Die Reflexionslichtschranke O6P202 mit 3-poligem M8 Stecker ist die perfekte Lösung für den Einsatz in der Fördertechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0