• Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Digitale Ausgänge: 1
  • Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0,1...4,5 m (mit Reflektor TK(S) 100x100)
  • Grenzreichweite max.: 6 m
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Reflexionslichtschranke Leuze PRK23/PX-M8 - 50138475

Artikelnummer: 105864
EAN: 4250738118294
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

6 m

23

0,1...4,5 m (mit Tripelspiegel TK(S) 100x100)

Rotlicht

645 nm

quaderförmig

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Dunkelschaltung

500 Hz

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke Leuze PRK23/PX-M8 - 50138475
Die Reflexionslichtschranke PRK23/PX-M8 - 50138475 von Leuze mit Polarisationsfilter ist die perfekte Lösung für den Einsatz in der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über einen digitalen Ausgang mit Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 500 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet. Die Lichtschranke bietet, in Verbindung mit einem Reflektor TK(S) 100x100, eine garantierte Betriebsreichweite von 0,1...4,5 m und eine Grenzreichweite von max. 6 m.

Die Schutzart IP67 und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz der Reflexionslichtschranke PRK23/PX-M8 - 50138475 in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0