• Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)/Hellschaltung (NPN)
  • Betriebsreichweite: 0,1...5 m (mit Reflektor TK(S) 100x100)
  • Grenzreichweite max.: 6 m
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Reflexionslichtschranke Leuze PRK3C/6G-M8 - 50137154

Artikelnummer: 105859
EAN: 4250738118249
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

6 m

3C

0,1...5 m (mit Tripelspiegel TK(S) 100x100)

Rotlicht

633 nm

quaderförmig

LED

10 V

30 V

DC

PNP/NPN

Hell-/Dunkelschaltung

1500 Hz

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke Leuze PRK3C/6G-M8 - 50137154
Die Reflexionslichtschranke PRK3C/6G-M8 - 50137154 von Leuze mit Polarisationsfilter ist die perfekte Lösung für den Einsatz in der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)/OUT 2: dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)), eine Schaltfrequenz von 1.500 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet. Die Lichtschranke bietet, in Verbindung mit einem Reflektor TK(S) 100x100, eine garantierte Betriebsreichweite von 0,1...5 m und eine Grenzreichweite von max. 6 m.

Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss der Reflexionslichtschranke PRK3C/6G-M8 - 50137154 mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0