Starter-Kit 12/24RCE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA01-0AA8
Das LOGO! Starter-Kit 12/24RCE 6ED1057-3BA01-0AA8 von Siemens besteht aus 1x LOGO! 12/24 RCE, 1 x LOGO!Power 24V 1,3A, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x WinCC Basic und 1 x SYSTAINER.
Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA1 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung.
Das Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC.
Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA1 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24V 1,3A - 6EP1331-1SH03 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 1,3 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24V 1,3A - 6EP1331-1SH03 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70 °C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.