Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 200 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 150 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 150 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 100 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 300 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 250 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 250 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 200 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 350 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 300 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 300 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 250 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 350 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 300 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 400 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 350 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 500 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 450 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 450 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 400 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1
Schwimmerschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Druckfestigkeit: 16 bar, Gleitrohrlänge: 400 mm, Schwimmer Ø außen: 18 mm, Schaltposition: 350 mm, Schaltspannung: 100 V AC/DC, Schaltleistung: 10 VA, Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR, Schutzart: IP65, Anschluss: M12-Steckverbindung, Prozessanschluss: Außengewinde G 1
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 31 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.