WIKA Widerstandsthermometer

Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter Anschluss, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit: (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102096
-85 % UVP: 94,79
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben, Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571), Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102095
16,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102093
12,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 5 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102094
16,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Einschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,5/6,5 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Prozessanschluß: G 1/4 B, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4305, Einbaulänge: 20 mm, Schutzart: IP67, 1,5 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102098
-82 % UVP: 133,10
23,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...260 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, 2 m PFA-Kabel
Artikelnummer: 102097
18,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Außen-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse F 0,3, 2-Leiter, Messbereich: -40...100 °C, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA66 GK30 (UV-beständig), Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 2...6 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Max. 1,5 mm²
Artikelnummer: 102099
-38 % UVP: 35,02
21,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer, Pt100 Klasse A (IEC 60751), Messbereich: -30...150 °C, 3-Leiter, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106647
-4 % UVP: 103,88
99,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 31 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Widerstandsthermometer, Pt100 Klasse A (IEC 60751), Messbereich: -30...150 °C, 3-Leiter, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106645
-4 % UVP: 95,56
91,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer, Pt100 Klasse A (IEC 60751), Messbereich: -30...150 °C, 3-Leiter, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106642
-27 % UVP: 95,56
69,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Pt100 Widerstandsthermometer zum Einbau in ein Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Halsrohr: 12 x 2,5 mm (DIN 43772), Prozessanschluss: M18 x 1,5, Einbaulänge: 200 mm, Halslänge: 150 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107545
-41 % UVP: 230,71
136,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 160 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107542
-66 % UVP: 225,32
77,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 250 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107543
-41 % UVP: 229,70
135,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 400 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107544
-41 % UVP: 237,00
140,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer, Pt100 Klasse A (IEC 60751), Messbereich: -30...150 °C, 3-Leiter, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106643
-4 % UVP: 95,56
91,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widerstandsthermometer, Pt100 Klasse A (IEC 60751), Messbereich: -30...150 °C, 3-Leiter, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106646
-4 % UVP: 95,56
91,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Widerstandsthermometer, Pt100 Klasse A (IEC 60751), Messbereich: -30...150 °C, 3-Leiter, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106644
-27 % UVP: 103,88
75,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 100 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107541
-62 % UVP: 222,40
85,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute