Einschraubadapter für Prozesssensoren, Gewindeanschluss G 1, Für Geräte mit G 1/2 hygienischem Prozessanschluss, Edelstahlausführung, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Schwinggabel-Adapter G 3/4 A, Für Geräte mit G 1/2 hygienischem Prozessanschluss, Abdichtung Metall auf Metall bzw. PEEK, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Der hygienische Grenzstandsensor LMT104 von ifm electronic mit zwei programmierbaren öffnenden/schließenden Ausgängen wird bei pastösen und pulverförmigen Medien eingesetzt. Dank kompakter Sensorspitze lässt er sich selbst in kleine Rohrleitungen von DN25 montieren. Die werkseitige Voreinstellung auf unterschiedliche Medienarten macht einen Abgleich überflüssig. Die Medienunterscheidung erfolgt durch zwei unabhängig schaltbare Zeitpunkte. Der Grenzstandsensor LMT104 mit einer Stablänge von 153 mm besticht durch ein hygienegerechtes Design mit wartungsfreiem Dichtungskonzept. Aufgrund des robusten sowie schock- und vibrationsfesten Edelstahlgehäuses mit Schutzart IP68/IP69K und Lasertypenschild für dauerhafte Lesbarkeit erfüllt der Sensor alle Anforderungen für den Hygienebereich (EHEDG). Daher ist der Grenzstandsensor LMT104 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G1/2 A die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen von Tanks und Trockenlaufschutz von Pumpen in der Lebensmittel- und Prozessindustrie sowie für Füllstandabfragen an Lagertanks.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.