Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Hygienischer Grenzstandsensor
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Stablänge: 253 mm
  • Medien: flüssig/pastös/pulverförmig
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • EHEDG
  • FDA
  • M12-Steckverbindung

Grenzstandsensor ifm electronic LMT105

Artikelnummer: 101610
EAN: 4021179276788
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

Impedanzspektroskopie

IO-Link, Teach

flüssige, pastöse und pulverförmige Medien

18 V

30 V

DC

PNP/NPN

100 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

-1...40 bar

G 1/2 hygienisch

253 mm

Stecker M12

PEEK; Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8

V4A (1.4404); PEEK; PEI; FKM (Viton)

-20 °C

85 °C

-20 °C

85/100 (abhänging vom Medium) °C

150 (1h) °C

IP68/IP69

IO-Link

cULus
CE
FDA
CRN
EAC
EHEDG
EC 1935/2004
UKCA

hygienisch

-

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzstandsensor ifm electronic LMT105
Der hygienische Grenzstandsensor LMT105 von ifm electronic mit zwei programmierbaren öffnenden/schließenden Ausgängen wird bei pastösen und pulverförmigen Medien eingesetzt. Dank kompakter Sensorspitze lässt er sich selbst in kleine Rohrleitungen von DN25 montieren. Die werkseitige Voreinstellung auf unterschiedliche Medienarten macht einen Abgleich überflüssig. Die Medienunterscheidung erfolgt durch zwei unabhängig schaltbare Zeitpunkte. Der Grenzstandsensor LMT105 mit einer Stablänge von 253 mm besticht durch ein hygienegerechtes Design mit wartungsfreiem Dichtungskonzept. Aufgrund des robusten sowie schock- und vibrationsfesten Edelstahlgehäuses mit Schutzart IP68/IP69K und Lasertypenschild für dauerhafte Lesbarkeit erfüllt der Sensor alle Anforderungen für den Hygienebereich (EHEDG). Daher ist der Grenzstandsensor LMT105 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 1/2 A die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen von Tanks und Trockenlaufschutz von Pumpen in der Lebensmittel- und Prozessindustrie sowie für Füllstandabfragen an Lagertanks.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0