IO-Link Master, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master mit IoT Schnittstelle, MQTT JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master Starterkit, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Optischer Anstandssensor, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
IO-Link Master, PROFINET, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, PROFINET, 8 IO-Link Ports (4 Class A/4 Class B), 12 x DI (4 x 2 Class A/4 Class B, 8 x DO (4 Class A/4 Class B), 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP, 8 IO-Link Ports (4 Class A; 4 Class B), 12 x DI (4 x 2 Class A; 4 Class B)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, PROFINET; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, PROFINET, Ein-/Ausgänge: 16 (konfigurierbar), Digitale Eingänge: 12 (IO-Link Port Class A 4 x 2/IO-Link Port Class B 4 x 1), Digitale Ausgänge: 12 (IO-Link Port Class A 4 x 1/IO-Link Port Class B 4 x 2), Übertragungsstandard: 100Base-TX, Übertragungsrate: 100 Mbit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Anschluss Spannungsversorgung: M12 L-kodiert (XD1/XD2)
IO-Link Master Starterkit, IoT (Internet of Things), MQTT JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Temperaturschalter TV7105 mit IO-Link, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
IO-Link Master, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
IO-Link Master Starterkit, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Optischer Abstandssensor O5D150, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.