• LOGO! Starter-Kit 12/24RCE V8.4
  • bestehend aus:
  • LOGO! 12/24RCE
  • LOGO! SOFT Comfort V8.4
  • Stromversorgung
  • Schraubendreher
  • Systainer
  • RJ45-Patchkabel 1 Mete
  •  

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Starter-Kit 12/24RCE Siemens LOGO! 6ED1057-4BA01-0AA0

Artikelnummer: 110181
EAN: 4025515770008
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 12/24RCE

8.4

8

4 x (0-10 V)

4 x Relais

12/24 V DC

10,8...28,8 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

nein

71,5 x 90 x 60 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

RJ45

UL
CE
VDE
CSA

typ. 480 h (keine Batterie)

Ethernet

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 12/24RCE Siemens LOGO! 6ED1057-4BA01-0AA0
Das LOGO! Starter-Kit 12/24RCE 6ED1057-4BA01-0AA0 von Siemens besteht aus 1x LOGO! 12/24 RCE, 1 x LOGO!Power 24V 1,3A, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8 und 1 x SYSTAINER.Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung.

Das Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC.

Das LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.

Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24V 1,3A - 6EP3331-6SB00-0AY0 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 1,3 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24V 1,3A - 6EP3331-6SB00-0AY0 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70 °C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.,

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0