Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • LOGO! TD Starter-Kit 12/24V
  • Inhalt: LOGO! TDE - LOGO! 12/24 RCEo - LOGO! Power 24V 1,3A - LOGO! SOFT Comfort V8 - Schraubendreher - WinCC Basic - SYSTAINER

Starter-Kit 12/24RCEo + TDE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA11-0AA8

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110183

Artikelnummer: 103816
EAN: 4042948793282
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 12/24RCEo + TDE

8

4 x (0-10 V)

4 x Relais

12/24 V DC

10,8...28,8 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

externe Absicherung erforderlich

72 (4 TE) x 90 x 55

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

typ. 480 h (keine Batterie)

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 12/24RCEo + TDE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA11-0AA8
Das LOGO! TD Starter-Kit 12/24V 6ED1057-3BA11-0AA8 von Siemens besteht aus 1 x LOGO! TDE, 1 x LOGO! 12/24 RCEo, 1 x LOGO!Power 24V 1,3A, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x Schraubendreher, 1 x WinCC Basic und 1 x SYSTAINER.

Das LOGO! 8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD08-0BA1 Logikmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung.

Das modular erweiterbare Logikmodul bietet durch die Ethernet-Schnittstelle und die Webserver-Applikationen eine Reihe an Kommunikationsmöglichkeiten an. Die Montage des Moduls erfolgt auf einer Hutschiene.

Das LOGO! 8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD08-0BA1 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.

Das Textdisplay LOGO! TDE - 6ED1055-4MH08-0BA0 von Siemens verfügt über zwei Ethernet Ports und ist über ein 6-zeiliges Display mit drei Hintergrundfarben leicht zu bedienen. Entsprechendes Einbauzubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0