• LOGO! TDE Starter-Kit 12/24 V8.4
  • bestehend aus:
  • LOGO! TDE
  • LOGO! 12/24RCEo
  • LOGO! SOFT Comfort
  • Stromversorgung
  • Schraubendreher
  • Systainer
  • RJ45-Patchkabel 1 Meter
  •  

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Starter-Kit 12/24RCEo + TDE Siemens LOGO! 6ED1057-4BA11-0AA0

Artikelnummer: 110183
EAN: 4025515770022
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 12/24RCEo + TDE

8

4 x (0-10 V)

4 x Relais

12/24 V AC/DC

10,8...28,8 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

128,2 x 86 x 38,7 mm

Schalttafeleinbau

-20 °C

55 °C

IP20

CE

typ. 480 h (keine Batterie)

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 12/24RCEo + TDE Siemens LOGO! 6ED1057-4BA11-0AA0
Das LOGO! Starter-Kit 12/24RCEo + TDE 6ED1057-4BA11-0AA0 von Siemens besteht aus 1 x LOGO! TDE, 1 x LOGO! 12/24 RCEo, 1 x LOGO!Power 24V 1,3A, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x Schraubendreher und 1 x SYSTAINER.Das LOGO! 8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD08-0BA2 Logikmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 12/24 V DC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge, von denen 4 analog (0-10 V) genutzt werden können, und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung.

Das modular erweiterbare Logikmodul bietet durch die Ethernet-Schnittstelle und die Webserver-Applikationen eine Reihe an Kommunikationsmöglichkeiten an. Die Montage des Moduls erfolgt auf einer Hutschiene.

Das LOGO! 8 12/24 RCEo - 6ED1052-2MD08-0BA2 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.

Das Textdisplay LOGO! TDE - 6ED1055-4MH08-0BA1 von Siemens verfügt über zwei Ethernet Ports und ist über ein 6-zeiliges Display mit drei Hintergrundfarben leicht zu bedienen. Entsprechendes Einbauzubehör ist im Lieferumfang enthalten.Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24V 1,3A - 6EP3331-6SB00-0AY0 von Siemens ist mit einer Ausgangsspannung von 24V DC und einem Ausgangsstrom von 1,3 A die optimale Stromversorgung für die LOGO! Kleinsteuerungen. Das Schaltnetzteil LOGO!POWER 24V 1,3A - 6EP3331-6SB00-0AY0 bietet viel Leistung auf minimalem Raum. Ein hoher Wirkungsgrad, der sich über den gesamten Lastbereich erstreckt, sowie die geringe Leerlauf-Verlustleistung sorgen für Effizienz. Dank des Weitbereichseingangs ist auch ein Anschluss an Gleichspannung möglich. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 70 °C und die Optimierung des Einschaltverhaltens für kapazitive Lasten machen das Schaltnetzteil zum Garanten für zuverlässige Stromversorgung. Dabei wird das Design der Logikmodule zur einfachen Inbetriebnahme beibehalten.,

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0