Strömungswächter, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 30 bar, M12-Steckverbindung
Strömungssensor, Ausgang 1: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder IO-Link, Ausgang 2: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder analog (4-20 mA/skalierbar) DC PNP/NPN, Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien), Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 100 bar, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Strömungssensor, 2 Ausgänge analog (4-20 mA/skalierbar) Betriebspsannung: 18...30 V DC, Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien), Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 100 bar, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Strömungswächter mit Temperaturüberwachung, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 300 bar, Temperaturüberwachung: 2...80 °C, M12-Steckverbindung
Strömungssensor, Ausgangssignal: analog, Mediumtemperatur: –20…100 °C, Druckfestigkeit: 50 bar, Rohrdurchmesser: Ø 8 mm, Anschluss: M12-Steckverbindung
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung: 90...240 V AC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Flüssige und gasförmige Medien, Temperaturbereich: 0...120 °C, Schutzart: IP67, 6 m Silikon-Anschlussleitung
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung: 24 V DC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
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
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung: 24 V DC, Strömungs-/Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.