Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,075...10 m Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Reflexionslichtschranke ifm electronic O5P500 - O5P-FPKG/US

Artikelnummer: 100071
EAN: 4021179183468
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

10 m

O5

0,075...10 m

Rotlicht

624 nm

quaderförmig

250 (bei max. Reichweite) mm

Tasten

LED

10 V

36 V

DC

PNP

200 mA

Hell-/Dunkelschaltung

2000 Hz

ja

ja

18 x 56 mm

47 mm

Stecker M12 (4-polig)

PA

PMMA

-25 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke ifm electronic O5P500 - O5P-FPKG/US
Die quaderförmige Reflexionslichtschranke O5P500 - O5P-FPKG/US von ifm electronic mit Polfilter ist durch die hohe Schutzart IP67 sehr robust und dank innovativem Teach-In Verfahren leicht einzustellen. Es ist je eine Taste für das Lernen eines präzisen Ein- und Ausschaltzustands vorhanden. Die Reflexionslichtschranke O5P500 - O5P-FPKG/US verfügt über eine hohe Reichweite von 0,075...10 m und eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung. Das ausgeklügelte Montagezubehör sowie die um 270° drehbare M12-Steckverbindung ermöglichen eine einfache Adaption Ihrer Applikation. Die Reflexionslichtschranke O5P500 - O5P-FPKG/US ist die perfekte Lösung zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0