Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Reflexionslichtschranke
  • IO-Link
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Rotlicht
  • Reichweite: 1,8 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 2 m PVC-Kabel

Reflexionslichtschranke ifm electronic O8P200 - O8P-DPKG/IO-Link/2,0M

Artikelnummer: 103987
EAN: 4021179305075
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke

1,8 m

O8

0,02...1,8 m (Tripelspiegel Ø 30 E20004)

Rotlicht

COM 2 (38.4 kBaud)

633 nm

quaderförmig

120 mm

IO-Link

LED

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

8,1 x 28,1 mm

14,4 mm

PVC-Kabel

2 m

V4A (1.4404)

PMMA

-25 °C

60 °C

IP65/IP67

Lebensmittelindustrie

A

1.1

IO-Link

CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke ifm electronic O8P200 - O8P-DPKG/IO-Link/2,0M
Die kompakte Reflexionslichtschranke O8P200 - O8P-DPKG/IO-Link/2,0M von ifm electronic besticht durch ihr robustes Gehäuse mit Edelstahlbefestigung und der Schutzart IP65/IP67. Der Sensor hat eine Tastweite von 0,02...1,8 m und bietet eine PNP-Schaltausgang als Dunkelschaltung. Die Einstellung der Reflexionslichtschranke O8P200 erfolgt komfortabel per IO-Link. Dank der gut sichtbaren LEDs sind Betriebs- und Schaltzustand auch in heller Umgebung gut erkennbar. Die Reflexionslichtschranke O8P200 - O8P-DPKG/IO-Link/2,0M ist die perfekte Lösung für den Einsatz in beengten Verhältnissen in der Zufuhr- und Handhabungstechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0