Reflexionslichtschranke Leuze PRK25C/4P-M12 - 50134279
Die Reflexionslichtschranke PRK25C/4P-M12 - 50134279 von Leuze mit Polarisationsfilter ist die perfekte Lösung für den Einsatz in der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT1: Hellschaltung (PNP)/OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)), eine Schaltfrequenz von 1.500 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet. Die Lichtschranke bietet, in Verbindung mit einem Reflektor TK(S) 100x100, eine garantierte Betriebsreichweite von 0,05...10 m und eine Grenzreichweite von max. 12 m.
Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss der Reflexionslichtschranke PRK25C/4P-M12 - 50134279 mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.