Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • M18 Reflexionslichtschranke
  • 1 x Öffner/Schließer
  • DC PNP
  • Reichweite: 4,5 m
  • Potentiometer
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Reflexionslichtschranke M.D. Micro Detectors FQRN/BP-0E

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 109035

Artikelnummer: 104434
EAN: 4250738114272
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke

4,5 m

FQ

4,5 m

Rotlicht

660 nm

zylindrisch mit Gewinde

Potentiometer

LED

10 V

30 V

DC

PNP

50 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

250 Hz

ja

ja

M18 x 1

65,3 mm

Stecker M12 (4-polig)

PC, PBT

PC, PMMA

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

nein

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke M.D. Micro Detectors FQRN/BP-0E
Die Reflexionslichtschranke FQRN/BP-0E von Datasensing mit Kunststoffgehäuse in der Bauform M18 und der Schutzart IP67 stellt eine kostengünstige Alternative zu den Modellen aus Edelstahl dar. Die Reflexionslichtschranke FQRN/BP-0E verfügt über 1 x Öffner/Schließer sowie eine Reichweite von 4,5 m und lässt sich mittels Potentiometer präzise für die jeweilige Applikation einstellen. Die Montage erfolgt zeit- und kostensparend mit Hilfe des optionalen Zubehörs. Die Reflexionslichtschranke FQRN/BP-0E mit M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung in der Förder-und Handlingstechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0