LOGO! DM16 24 Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: 24 V DC/Transistor, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
LOGO! DM8 24, Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 24 V DC, Ausgänge: 24 V DC/Transistor, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 0,5 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
LOGO! SOFT COMFORT V8.4, Für eine Installation E-SW (Single Lizenz), SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, Unterstützte Betriebssysteme:, Windows: Windows 7 (64 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 10 (32/64 Bit) oder Windows 11, Linux: SUSE Linux 15 (64 Bit), Mac OS: Mac OS 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Catalina, Mac OS 11 Big Sur oder Mac OS 12.1 Monterey
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul, Zur Integration der LOGO! 8 in den Gebäudesystembus KNX, Anschluss: 24 V DC, Stromaufnahme: max. 0,04 A, Ports: 1 x RJ45 für Ethernet, 50 Kommunikationsobjekte, Übertragungsrate: 100 Mbit/s, Protokolle: EIB/KNX, Uhrzeit-Synchronisation, Konfiguration/Diagnose per Web-Interface
Das Logikmodul LOGO! 24 CEo - 6ED1052-2CC08-0BA2 von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V DC/Transistor. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge (Transistoren) zur Verfügung. Von den acht Eingängen können vier analog (0-10 V) genutzt werden. Das Modul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die Cloud-Anbindung sowie integrierte Webserver-Applikationen ermöglichen eine zuverlässige ortunabhängige Überwachung und Steuerung per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das Logikmodul LOGO! 24 CEo - 6ED1052-2CC08-0BA2 wird z. B. bei der Maschinensteuerung in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.