Siemens LOGO! 24 RCE - 6ED1052-1HB08-0BA2
Das Logikmodul LOGO! 24 RCE - 6ED1052-1HB08-0BA2 von Siemens mit Display in drei Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 24 V AC/DC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge zur Verfügung. Das Modul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die Cloud-Anbindung und integrierte Webserver ermöglichen eine zuverlässige ortsunabhängige Überwachung und Steuerung per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das Logikmodul LOGO! 24 RCE - 6ED1052-1HB08-0BA2 wird z. B. für die Maschinensteuerung in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.