Wera Werkzeugsortimente

Schraubendrehersatz, 6-teilig, VDE, 4 x 1160 i Schlitz: 0,4 x 2,5 x 80 mm/0,6 x 3,5 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm, 2 x 1165 i PZ Kreuzschlitz (Pozidriv): 1 x 80 mm/2 x 100 mm, Für zulässige Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 109031
-35 % UVP: 41,57
27,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 2 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, 9-teilig, 3 x 950 SPKL (1,5 x 90/2 x 101/2,5 x 112 mm), 6 x 950 SPKL HF Multicolour (3 x 123/4 x 137/5 x 154/6 x 172/8 x 195/10 x 224 mm), Sechskant-Kugelkopf, Metrisch, BlackLaser, Kunststoffmantel, "Take it easy"-Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104821
-35 % UVP: 65,68
42,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kraftform Kompakt Schraubendrehersatz, 7-teilig, 6 x BiTorsion (Schlitz/Kreuzschlitz/TORX®/Sechskant), Handhalter mit versenkbarer Bajonettklinge, Rapidaptor-Technologie, "Take it easy"-Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104817
-35 % UVP: 95,60
62,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen, 35-teilig, Schlitz; Kreuzschlitz; TORX®; Vierkant; Sechskant, 1 x VDE Handhalter, 2 x KK 65 iS PZ (1/2 x 154 mm) Pozidriv, 2 x KK 62 iS PH (1/2 x 154 mm), 1 x KK 60 i (0,4 x 2,5 x 154 mm), 3 x KK 60 iS (0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 x 154 mm), 1 x KK 67 i TORX® (10 x 154 mm), 3 x KK 67 iS TORX® (15/20/25 x 154 mm), 1 x 1440 (4,5...6 x 41 mm), 1 x Joker Double (10 x 13 x 167 mm), 1 x 8000 A (1/4" x 152 mm), 1 x 8784 A1 (1/4" x 1/4" x 37 mm), 1 x 8794 SA (1/4" x 75 mm), 8 x 8790 HMA (5,5/6/7/8/10/11/12/13 x 23 mm), 1 x 893/4/1 K (1/4" x 50 mm), 2 x 855/1 Z PZ (1/2 x 25 mm), 4 x 840/1 Z Hex-Plus (3/4/5/6 x 25 mm), 1 x 867/1 TORX® (25 x 25 mm), 1 x 1-poliger Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm), Für zulässige Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 104773
-35 % UVP: 245,49
159,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Joker Maul-Ringratschen-Doppelmaulschlüsselsatz, 6-teilig, 80 Zähne, Mit Endanschlag, Rückschwenkwirkung: 30°, Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung, "Take it easy" Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104813
-35 % UVP: 253,64
164,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz, 11-teilig, Schlitz/Kreuzschlitz/TORX® , 2 x 165 i PZ VDE (1 x 80/2 x 100 mm) Pozidriv, 3 x 160 i VDE (0,4 x 2,5 x 80/0,8 x 4 x 150/1 x 5,5 x 200), 2 x 162 i PH VDE (1 x 80/2 x 100 mm), 3 x 167 i TORX® VDE (10 x 80/1 x TX 10 x 80/20 x 80 mm), 1 x 160 iS (0,6 x 3,5 x 100 mm), Für Arbeitsbereiche mit zulässigen Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 104772
-35 % UVP: 130,76
85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Take it easy, 18-teilig, Schlitz und Kreuzschlitz, 1 x VDE Handhalter, 2 x KK 62 i PH 1/2 157mm, 2 x KK 65 i PZ 1/2 157mm, 2 x KK 62 i PH/S 157mm, 2 x KK 65 i PZ/S 157mm, 4 x KK 60 i (0,4 x 2,5 x 157mm/0,6 x 3,5 x 157mm/0,8 x 4 x 157mm/1 x 5,5 x 157 mm), 4 x Schaltschrankschlüssel (6,3 x 89 mm), 1 x 1-poliger Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm), Für zulässige Spannungen bis 1000 V
Artikelnummer: 110533
-35 % UVP: 134,61
87,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen, 18-teilig, Schlitz; Kreuzschlitz; TORX®; Vierkant; Sechskant; FL, 2 x VDE Handhalter (9 x 102 mm), 2 x KK 62 i PH/S (1/2 x 154 mm), 2 x KK 65 i PZ/S (1/2 x 154 mm) Pozidriv, 2 x KK 62 i PH (1/2 x 154 mm), 4 x KK 60 i (0,4 x 2,5/0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 x 154 mm), 2 x KK 68 i (1/2 x 154 mm), 4 x Schaltschrankschlüssel (6,3/8,1/-/- x 89 mm), Für zulässige Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 110169
-35 % UVP: 164,83
107,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kraftform Kompakt Schraubendrehersatz, 52-teilig, BiTorsion/Impaktor Bits (Schlitz/Kreuzschlitz/TORX®/Sechskant), Rapidaptor-Technologie, Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil
Artikelnummer: 104816
-35 % UVP: 159,88
103,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, 9-teilig, Für TORX®-Schrauben, 9 x 967 SXL HF TORX® Multicolour (8 x 90/9 x 101/10 x 112/15 x 123/20 x 137/25 x 154/27 x 172/30 x 195/40 x 224 mm), BlackLaser, Kunststoffmantel, "Take it easy"-Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104820
-35 % UVP: 70,69
45,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz, 7-teilig, Schlitz und Kreuzschlitz, 2 x 162 i PH VDE (1 x 80/2 x 100 mm), 4 x 160 i VDE (0,4 x 2,5 x 80 mm/0,6 x 3,5 x 100 mm/0,8 x 4 x 100/1 x 5,5 x 125), 1 x Spannungsprüfer 247 (0,5 x 3 x 70 mm), Mit reduziertem Klingendurchmesser, "Take it easy"-Farbkennzeichnung, Für Arbeitsbereiche mit zulässigen Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 104803
-35 % UVP: 67,91
44,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Joker Maul-Ringratschenschlüsselsatz, 11-teilig, 80 Zähne, Mit Endanschlag, Rückschwenkwirkung: 30°, Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung, "Take it easy" Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104812
-35 % UVP: 461,27
299,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
VDE Zyklop Knarrensatz, 17-teilig, 3/8", Umschalthebel, Metrisch, 1 x 8007 B VDE (3/8" x 222 mm), 14 x 8790 B VDE (6...19 x 46 mm), 1 x 8794 SB VDE (3/8" x 91 mm), 1 x 8794 LB VDE (3/8" x 166 mm), Für Arbeitsbereiche mit zulässigen Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 104804
-35 % UVP: 676,12
439,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz, 7-teilig, Schlitz und Kreuzschlitz, 2 x 162 iS PH VDE (1 x 80/2 x 100 mm), 3 x 160 iS VDE (0,6 x 3,5 x 100 mm/0,8 x 4 x 100/1 x 5,5 x 125), 1 x 165 iS PZ/S VDE (2 x 100 mm/Pozidriv), 1 x 247 Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm), Mit reduziertem Klingendurchmesser, "Take it easy"-Farbkennzeichnung, Für Arbeitsbereiche mit zulässigen Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 104802
-35 % UVP: 84,29
54,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen, 16-teilig, Schlitz/Kreuzschlitz/TORX®/Sechskant, 2 x VDE Handhalter (9 x 102 mm/1,2...3 Nm), 2 x KK 62 i PH/S (1/2 x 157 mm), 2 x KK 65 i PZ (1/2 x 157 mm) Pozidriv, 2 x KK 65 i PZ/S (1/2 x 157 mm) Pozidriv, 1 x KK 60 i (0,4 x 2,5 x 157 mm), 3 x KK 60 iS (0,6 x 3,5/0,8 x 4 /1 x 5,5 x 157 mm), 1 x KK 67 i TORX® (10 x 157 mm), 3 x KK 67 iS TORX® (15/20/25 x 157 mm), Für zulässige Spannungen bis 1.000 V
Artikelnummer: 111623
193,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Joker Maul-Ringratschenschlüsselsatz SB, 4-teilig, 10 x 159/13 x 177/17 x 224/19 x 246 mm, 80 Zähne, Mit Endanschlag, Rückschwenkwirkung: 30°, Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung, "Take it easy" Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104815
-35 % UVP: 161,73
105,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Joker Maul-Ringratschenschlüsselsatz, 11-teilig, 80 Zähne, Mit Endanschlag, Rückschwenkwirkung: 30°, Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung, "Take it easy" Farbkennzeichnung
Artikelnummer: 104814
-35 % UVP: 779,66
506,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute