Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,03...4 m
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung

Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP300 - OGP-DPKG/US

Artikelnummer: 100089
EAN: 4021179240055
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

4 m

OG

0,03...4 m

Rotlicht

624 nm

zylindrisch mit Gewinde

160 (bei max. Reichweite) mm

nein

LED

10 V

36 V

DC

PNP

200 (60 °C)/150 (80 °C) mA

Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

M18 x 1

60 mm

Stecker M12 (4-polig)

V4A (1.4404)

PMMA

-25 °C

80 °C

IP67/IP68/IP69K

Lebensmittelindustrie

cULus
CE
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP300 - OGP-DPKG/US
Die M18 Reflexionslichtschranke OGP300 - OGP-DPKG/US von ifm electronic verfügt über einen Polfilter und eine Dunkelschaltung und hat eine Reichweite von 0,03…4 m. Durch die Festeinstellung ist eine einfache Inbetriebnahme gewährleistet. Bei der Reflexionslichtschranke OGP300 - OGP-DPKG/US handelt es sich um geprüfte Qualität, bestätigt durch das ECOLAB-Zertifikat. Dank des robusten Edelstahlgehäuses mit dem optimalen Dichtungskonzept IP67/IP68/IP69K und einer PMMA Kunststofflinse, ist die Reflexionslichtschranke OGP300 - OGP-DPKG/US mit M12-Steckverbindung für Applikationen in den Hygiene- und Nassbereichen der Lebensmittelindustrie geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0