HMS Gateways

Ixxat SUB-D9-Adapter mit CAN-Abschluss, Schnittstellen: D-Sub 9, Busabschluss: 120 Ohm
Artikelnummer: 106986
14,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gateway USB to CAN V2, Baudrate: 10 kBit/s...1 Mbit/s, Spannungsversorgung: 5 V über USB, Schnittstellen: USB/D-Sub 9 (CAN-Bus), Anzeige: LED, Inkl. Treiber-CD
Artikelnummer: 106985
270,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus TCP Modbus RTU Master - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108960
640,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Common Ethernet Slave - Common Ethernet Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108973
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CAN@net NT200 CAN-Ethernet-Gateway, CANbridge NT200, 2 CAN-Kanäle, Max. Anzahl Teilnehmer: 120, Baudrate: 5...1.000 kBit/s, Ethernetanschlüsse: 10/100 MBit/RJ45/geschirmt, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 9...36 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Anschluss: Schraubklemmen, Schnittstellen: Ethernet/RJ45/USB, Maße (B x H x T): 22,5 x 114,5 x 99 mm
Artikelnummer: 106984
463,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108963
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator PROFIBUS, Serieller Master - PROFIBUS-Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108957
609,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus RTU Master - Ethernet/IP Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108958
640,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: 9-polige D-Sub-Buchse; Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108969
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108968
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108972
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108970
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET Serieller Master - PROFINET IO-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108959
640,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108966
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CANbridge NT200, 2 CAN-Kanäle, Teilnehmeranzahl max.: 120, Baudrate: 5...1.000 kBit/s, Spannungsversorgung: 9...36 V DC, Schnittstellen: USB, Montage: Tragschiene DIN 35, Schutzart: IP20, Maße (B x H x T): 22,5 x 114,5 x 99 mm, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106983
384,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Common Ethernet - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108974
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus RTU Master - Industrial Ethernet Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108961
640,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Ethernet/IP Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108965
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108967
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108964
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT-Slave - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108971
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT - Serieller Master - EtherCAT-Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108962
609,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute