Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 6...9 mm, Schutzart: IP64
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 4...6 mm, Schutzart: IP64
Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, Schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, Max. 21 Durchführungen (5 x 2…6 mm; 8 x 4…8 mm; 3 x 5..9 mm; 2 x 8…12 mm; 1 x 12…16 mm; 2 x AS-i Flachkabel oder 2 x 2…4 mm), Temperaturbereich: -30...110 °C, Schutzart: IP68
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 9...12 mm, Schutzart: IP64
Mehrfachkabeleinführung SKINTOP CUBE MULTI ohne Rahmen, Nur Geleinsatz, Max. Durchführungen 21 (9 x 3...6 mm; 9 x 6...9 mm; 2 x 9...13 mm; 1 x 13...16 mm), Werkstoff Hartkomponente: Polycarbonat, Werkstoff Weichkomponente: Gel, Temperaturbereich: -30...100 °C, Schutzart: IP65/IP66
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 12...16 mm, Schutzart: IP64
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.