Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SIMATIC DP
  • CPU 1510SP F-1 PN für ET 200SP
  • Zentralbaugruppe
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port-Switch
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC)
  • Schaltstrom max.: 4,7 A
  • Arbeitsspeicher: 150 kByte Programm; 750 kByte Daten
  • 72 NS Bit-Performance
  • SIMATIC Memory Card und Busadapter für Port 1 und 2 notwendig

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC DP CPU 1510SP F-1 PN - 6ES7510-1SJ01-0AB0

Artikelnummer: 106729
EAN: 4047623406020
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-CPU (fehlersicher)

150 kB Programm; 750 kB Daten

72

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

19,2...28,8 V

0,6 A

4,7 A

ja

100 x 117 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

-25 °C

50 °C

IP20

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP CPU 1510SP F-1 PN - 6ES7510-1SJ01-0AB0
Die SIMATIC Zentralbaugruppe CPU 1510SP F-1 PN - 6ES7510-1SJ01-0AB0 von Siemens für ET 200SP verfügt für die Kommunikation und Programmierung über drei PROFINET Ports. Die Versorgungsspannung der Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher beträgt 24 V DC. Dank des 150 kB Programm- und 750 kB Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1510SP F-1 PN - 6ES7510-1SJ01-0AB0 optimal für fehlersichere Steuerungsaufgaben in allen dezentralen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0