LAPP Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen

Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 20 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 27/25, Dichtbereich: Ø 7...13 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102847
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 12 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 18/15, Dichtbereich: Ø 4,5...7 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102845
0,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 16 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 22/19, Dichtbereich: Ø 5...9 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102846
1,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R, Größe: Ø 12 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 18/15, Reduzierter Dichtbereich: Ø 3,5...5 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102850
0,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R, Größe: Ø 20 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 27/25, Reduzierter Dichtbereich: Ø 5...10 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102852
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 6...9 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102835
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, Schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, Max. 22 Durchführungen (6 x 8…12 mm; 16 x 3…7 mm), Temperaturbereich: -30...110 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102830
17,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 25 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 32/30, Dichtbereich: Ø 9...17 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102848
1,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Sechskant Messing Reduzierung, Außengewinde: M25 x 1,5, Innengewinde: M20 x 1,5, Temperaturbereich -30...100 °C, Dichtung: O-Ring NBR, Schutzart: IP68 (5 bar)
Artikelnummer: 109288
3,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 4...6 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102834
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 32 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, O-Ring: NBR, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 40/36, Dichtbereich: Ø 11...20 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102849
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, Schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, Max. 11 Durchführungen (8 x 8...12 mm; 2 x 12...16 mm; 1 x 16...20 mm), Temperaturbereich: -30...110 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 103507
17,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 1...3 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102836
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R, Größe: Ø 32 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 40/36, Reduzierter Dichtbereich: Ø 7...15 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102854
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, Schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, Max. 30 Durchführungen (2...6 mm), Temperaturbereich: -30...110 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 103506
17,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rahmen SKINTOP CUBE FRAME für max. 10 Einsteck-Dichtmodule SKINTOP CUBE MODULE, Montageausschnitt für 24-polige Steckverbinder, Werkstoff Rahmen: Glaskugelverstärktes Polyamid, Werkstoff Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk, Temperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102833
21,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, Schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, Max. 21 Durchführungen (5 x 2…6 mm; 8 x 4…8 mm; 3 x 5..9 mm; 2 x 8…12 mm; 1 x 12…16 mm; 2 x AS-i Flachkabel oder 2 x 2…4 mm), Temperaturbereich: -30...110 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102831
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sortiment LAPP SKINTOP® ST-M in praktischer SORTIMO® L-BOXX MINI, Inhalt: 18 x SKINTOP® ST-M - M16 x 1,5; 11 x SKINTOP® ST-M - M20 x 1,5; 8 x SKINTOP® ST-M - M25 x 1,5, Inklusive passender Kontermuttern, Stapelbar
Artikelnummer: 103585
37,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R, Größe: Ø 16 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 22/19, Reduzierter Dichtbereich: Ø 4...7 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102851
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 9...12 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102837
4,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Mehrfachkabeleinführung SKINTOP CUBE MULTI ohne Rahmen, Nur Geleinsatz, Max. Durchführungen 21 (9 x 3...6 mm; 9 x 6...9 mm; 2 x 9...13 mm; 1 x 13...16 mm), Werkstoff Hartkomponente: Polycarbonat, Werkstoff Weichkomponente: Gel, Temperaturbereich: -30...100 °C, Schutzart: IP65/IP66
Artikelnummer: 102841
18,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Mehrfachkabeleinführung SKINTOP CUBE MULTI ohne Rahmen, Nur Geleinsatz, Max. Durchführungen 23 (23 x 5...8 mm), Werkstoff Hartkomponente: Polycarbonat, Werkstoff Weichkomponente: Gel, Temperaturbereich: -30...100 °C, Schutzart: IP65/IP66
Artikelnummer: 102842
18,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 12...16 mm, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102838
4,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102839
4,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, Schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: AS-i Flachkabel, Schutzart: IP64
Artikelnummer: 102840
2,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute