Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Siemens CPU 1212C - 6ES7212-1BE40-0XB0

Artikelnummer: 103443
EAN: 4047623402725
  • SIMATIC S7-1200
  • CPU 1212C
  • Kompakt CPU
  • AC/DC/RELAIS
  • PROFINET Port
  • Onboard I/O: 8 digitale Eingänge 24 V DC/6 digitale Ausgänge Relais/2 A/2 analoge Eingänge 0...10 V
  • Stromversorgung: 85...264 V AC
  • Programm/Datenspeicher: 75 KB
UVP: 233,30
209,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0
1
Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
Artikelnummer: 101656
UVP: 130,00
108,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Erweiterungskabel Siemens - 6ES7290-6AA30-0XA0
1
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel zweizeiliger Aufbau für SM 12XX, 2 m
Artikelnummer: 101668
UVP: 53,80
48,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltnetzteil Siemens POWER MODUL PM1207 - 6EP1332-1SH71
4
SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207, Geregelte Stromversorgung, Eingang: 120/230 V AC, Ausgang: 24 V DC/2,5 A
Artikelnummer: 101692
UVP: 73,00
65,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V15 - 6ES7822-0AA05-0YA5
SIMATIC STEP 7 Basic V15.1 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit)/Windows Server 2012R2 (64 Bit) - Windows Server 2016 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 103827
UVP: 329,70
309,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Siemens SIMATIC STEP 7 Basic V15, Upgrade - 6ES7822-0AA05-0YE5
SIMATIC STEP 7 Basic, Upgrade V11...14 -> V15.1 Floating License, Engineering Software Im TIA Portal, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-Sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) - Windows 10 (64 Bit) - Windows Server 2012R2 (64 Bit) - Windows Server 2016 (64 Bit), Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 103828
UVP: 132,30
119,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kompakt CPU
AC/DC/Relais
8 (4 High Speed Counting)
2 (0-10 V)
6 Relais
75 kB

Elektrische Daten

230 V AC
85...264 V AC
1 mA
2,0 A
10 bit
nein

Mechanische Daten

90 x 100 x 75 mm
Hutschiene 35 mm

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

Ethernet RJ45
PROFINET
HSC (High Speed Counting)
ja
parametrierbar
100 kHz
STEP 7 Basic

Klassifizierung

CE, cULus, UL
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CPU 1212C - 6ES7212-1BE40-0XB0
Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BE40-0XB0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 85...264 V AC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 75 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C AC/DC/RELAIS - 6ES7212-1BE40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen