Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 x RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1243-5, Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Master Baugruppe, PG/OP Kommunikation, S7-Kommunikation
Kommunikationsprozessor CP 1243-7 LTE EU zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE-Netz im europäischen Frequenzbereich, Übertragungsrate Downlink: 42 Mbit/s, Übertragungsrate Uplink: 5,76 Mbit/s
Rundstrahl-Antenne für GSM-(2G), UMTS- (3G) und LTE (4G) Netze, Omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel/Schrauben/Dübel
SIMATIC STEP 7 Basic V21 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, Software/Dokumentation und Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Ablauffähig unter Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIMATIC STEP 7 Basic V21, Upgrade V11..19 -> V21 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, Software/Dokumentation und Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Ablauffähig unter Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss:2 x RP-SMA / 3 x SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 3 x SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 2 x RP-SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Industrie-Router, Schnittstellen: 4 x RJ45 Gigabit Ethernet/2 x SFP für 1 GBit/s Routing und Switching/1 x RS485/2 x DI/O/2 x DI, Prozessor: 64-bit ARM Cortex-A53 (Dual Core), Speicher: 8 GB, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Montage: Tragschiene DIN35
*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten. Ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 2 x SMA (MAIN/DIV optional), Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x SMA/1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, 1 digitaler Eingang, Statusanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB,1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 2 x RP-SMA / 3 x SMA, Integrierten GPS, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 3 x SMA, Integrierten GPS, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 2 x RP-SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C DC/DC/RELAIS - 6ES7212-1HE40-0XB0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 75 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C DC/DC/RELAIS - 6ES7212-1HE40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.