Compact Switch Module CSM 1277 Anschluss SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 x RJ45 Ports, Externe 24 V DC Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch auf CD
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1243-5, Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Master Baugruppe, PG/OP Kommunikation, S7-Kommunikation
Kommunikationsprozessor CP 1243-7 LTE EU zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE-Netz im europäischen Frequenzbereich, Übertragungsrate Downlink: 42 Mbit/s, Übertragungsrate Uplink: 5,76 Mbit/s
Rundstrahl-Antenne für GSM-(2G), UMTS- (3G) und LTE (4G) Netze, Omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel/Schrauben/Dübel
SIMATIC STEP 7 Basic V21 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, Software/Dokumentation und Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Ablauffähig unter Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIMATIC STEP 7 Basic V21, Upgrade V11..19 -> V21 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, Software/Dokumentation und Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de/en/zh enthalten (fr/sp/it/ru/jp/kr als Download), Ablauffähig unter Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 und SIMATIC Basic Panels
 ,
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 2 x SMA (MAIN/DIV optional), Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x SMA/1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, 1 digitaler Eingang, Statusanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB,1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1214C DC/DC/Relais - 6ES7214-1HG40-0XB0 von Siemens verfügt über 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 100 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1214C DC/DC/Relais - 6ES7214-1HG40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.