• SIMATIC S7-1200
  • CPU 1215C
  • Kompakt CPU
  • DC/DC/DC
  • 2 PROFINET Ports
  • Onboard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC; 10 digitale Ausgänge 24 V DC; 0,5 A; 2 analoge Eingänge -10 V
  • 2 analoge Ausgänge 0-20 mA
  • Stromversorgung: 20,4... 28,8 V DC
  • Programm/Datenspeicher 125 KB

Siemens CPU 1215C - 6ES7215-1AG40-0XB0

Artikelnummer: 101653
EAN: 4047623402756
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-CPU

G1

125 kB

14 (6 High Speed Counting)

2 (0-10 V)

10 (4; 100 kHz Impulsfolge)

2 (0-20 mA)

24 V DC

20,4...28,8 V DC

1 mA

0,5 A

100 kHz

10 bit

nein

130 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

60 °C

IP20

Ethernet, 2-Port-Switch RJ45

Profinet

cULus
UL
CE
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CPU 1215C - 6ES7215-1AG40-0XB0
Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1215C DC/DC/DC - 6ES7215-1AG40-0XB0 von Siemens verfügt über 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge sowie 2 analoge Ausgänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung stehen 2 PROFINET Ports zur Verfügung. Dank des 125 kB Programm und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1215C DC/DC/DC - 6ES7215-1AG40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen